PROTECCION-BASTIDOR-124MM-AMA

Ref.: 0957700150
PROTECCION-BASTIDOR-124MM-AMA

Descripción

PROTECCION-BASTIDOR-124MM-AMA

Material

PLA
Más Información

Longitud

108 mm
Más Información

Anchura

124 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.440 kg
Más Información

Altura

600 mm
Más Información
Scroll to top