PRODUCTOS CON UN DISEÑO EXCLUSIVO 

 ¡Edición limitada, máxima precisión! 

Reinhold Würth Workout Week 2026

Durante nuestra semana de Reinhold Würth Workout 2026, puedes comprar exclusivamente dos productos de Edición Limitada firmados por el Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth. Empaquetados y firmados cuidadosamente por el hombre que ha hecho que Würth sea sinónimo de excelencia en todo el mundo. 

Estos productos se caracterizan por su diseño elegante, alta calidad de fabricación y sus funciones prácticas. Consigue tu producto favorito de edición limitada como pieza de colección, como regalo para tus empleados o como recordatorio de que la calidad en el trabajo es un valor duradero.

Llaves allen Llaves allen Llaves allen

Nº Art. 07152026

Limited Edition

Llaves Allen
acodadas 9pzs.

Herramienta de calidad profesional ZEBRA con la firma de Reinhold Würth.

  • Conjunto de llaves Allen de 9 piezas extra largas con cabeza esférica
  • La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°
  • Acero cromo-vanadio con acabado oxidado negro
  • Función deslizante para abrir el soporte con una sola mano
  • Incluye 9 llaves Allen: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 y 10 mm.
ISO 2936 Calidad ZEBRA
Conjunto carraca 1/4 Conjunto carraca 1/4 Conjunto carraca 1/4

Nº Art. 09652026

Limited Edition

Conjunto Carraca
1/4" 23 pzs.

Equipamiento básico práctico y de calidad profesional ZEBRA, diseñado para el taller y para uso en movilidad.

  • Incluye carraca, extensión, vasos, adaptador y 14 puntas variadas.
  • Fabricado en acero cromo-vanadio y cromo-molibdeno de alta calidad.
  • Sistema Roll-Stop que evita que las piezas rueden.
  • Maletín con inserto de espuma resistente, estable y fácil de limpiar.
  • Contiene: 1 carraca para puntas con firma Reinhold Würth, 1 extensión para puntas, 6 llaves de vaso de 1/4” “roll stop” en hexágono métrico de 6, 8, 10, 11, 12 y 13 mm, 1 adaptador de puntas de 1/4” y 14 puntas: ranura 5.5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; y hexágono interior de 3, 4, 5 y 6 mm.
Calidad ZEBRA Roll-Stop
Pulverizador MotoGP 1 Pulverizador MotoGP 2 Pulverizador MotoGP 3

Nº Art. 0891503198

Limited Edition

Pulverizador MotoGP™

Bomba de presión manual para la aplicación de productos químicos, capacidad 1L

  • Permite aplicar productos a diferentes presiones
  • El pulverizador de 360º permite su uso en cualquier posición
  • Incorpora boquilla giratoria que permite realizar distintos tipos de chorro
  • Fácil visualización del nivel de producto, gracias a la escala con relieve ml/gal
  • Resistente a golpes, lo hace ideal para el uso diario
  • Compatible con: nafta, diesel, gasolina, aceite mineral, keroseno, aguarrás, butanol, propanol, etanol, isopropanol, calcium hydroxide
  • No compatible con: acetona, disolvente, amoniaco, ácidos de todo tipo, pentanol, metanol, soda y potasa cáustica, limpiador de llantas

Para una causa benéfica

Würth apoya a UNICEF y dona parte de los ingresos de la semana RW WORKOUT a un programa de UNICEF.

*UNICEF no respalda a ninguna empresa, marca, producto o servicio.

Descubre todos los detalles de los productos exclusivos

*Promoción exclusiva en web y app. Unidades limitadas hasta fin de existencias.

Promoción exclusiva en nuestra tienda online y app. Las referencias en promoción de precios no contabilizarán en las condiciones para conseguir el regalo. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA. No acumulable a otras promociones u ofertas, ni a la gama de CEMENTO COLA. 0890350450, 0890350451, 5875100450, 5875100451, 5875100452, 5875100453, 5875100454, 5875100456, 5875100457, 5875100458, 5875100459, 5875100505 (Ver referencias)

Scroll to top