PULVERIZADOR-MOTOGP-1LT

Ref.: 0891503198
Ver todas las versiones

PULVERIZADOR-MOTOGP-1LT

Descripción

PULVERIZADOR-MOTOGP-1LT
  • Diseño exclusivo MotoGP

  • Contenedor resistente de 1 litro

  • Boquilla alargada con punta de pulverización ajustable para una aplicación precisa

Material

PE
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Diámetro

104 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

368.000 g
Más Información

Altura

279 mm
Más Información
Scroll to top