Conjunto de carraca para puntas edición RW

Ref.: 09652026
Ver todas las versiones
CJTO CARRACA 1/4 RW ED, 23PZS

Descripción

CJTO CARRACA 1/4 RW ED, 23PZS
Conjunto de carraca para puntas edición RW
23 piezas
Conjuntode carraca para puntas de alta calidad con 23 piezas para una gran variedad de aplicaciones y resultados precisos

Práctico equipamiento básico de alta calidad para el taller y uso móvil

  • Caja y carraca con la firma de Reinhold Würth
  • Inserto de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor estabilidad y una fácil limpieza
  • Carraca para puntas, extensión de vasos y puntas de acero al cromo vanadio/acero al cromo molibdeno, superficie negra de alta calidad (cromada)

Tope antidesplazamiento

  • El diseño de la superficie exterior de la extensión de vasos y puntas evita que se desplacen

Incluye:

  • 1 carraca para puntas con la firma de Reinhold Würth
  • 1 extensión de puntas
  • 6 llaves de vaso hexagonales métrica de 1/4" con "tope antidesplazamiento" de 6, 8, 10, 11, 12 y 13 mm
  • Adaptador de puntas, 1/4"
  • 14 puntas: ranuradas de 5,5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; hexágono interior de 3, 4, 5 y 6 mm

Herramienta ZEBRA de calidad profesional


Para obtener resultados precisos y aplicaciones versátiles en mecánica de precisión, electrónica, fabricación de maquetas, montaje de muebles, reparaciones de electrodomésticos y trabajos de mantenimiento en bicicletas y motocicletas.

Número de piezas en el surtido/juego

23 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

488.010 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09652026
Scroll to top