CARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD 1 Base de carga inalámbrica Carga inalámbrica de luminarias de Würth
Para cargar una luz
Con salida USB de 5 V, máx. 1 A
Dos imanes en el reverso para el montaje sobre superficies metálicas
Con orificios de montaje para montaje en pared
Cargador y cable de carga USB-C incluidos en la entrega
Dimensiones: 175 x 100 x 13,5 mm
Para uso en interiores
ERGOPOWER PAD, cable USB-A/USB-C, fuente de alimentación de 100-240 V y 50/60 Hz
Las bases de carga NO están aprobadas para cargar teléfonos móviles. Utilice únicamente el cargador de 230 V/USB de 5 V y 1 A incluido con el producto.
https://www.wurth.es/cargador-portatil-wireless-pad-10827940991CARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD 1CARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD 1<br>Base de carga inalámbrica<br>Carga inalámbrica de luminarias de Würth<br><ul><li>Para cargar una luz</li><li>Con salida USB de 5 V, máx. 1 A</li><li>Dos imanes en el reverso para el montaje sobre superficies metálicas</li><li>Con orificios de montaje para montaje en pared</li><li>Cargador y cable de carga USB-C incluidos en la entrega</li><li>Dimensiones: 175 x 100 x 13,5 mm</li></ul><br><P>Para uso en interiores</P><br><P>ERGOPOWER PAD, cable USB-A/USB-C, fuente de alimentación de 100-240 V y 50/60 Hz</P><br><P>Las bases de carga NO están aprobadas para cargar teléfonos móviles. Utilice únicamente el cargador de 230 V/USB de 5 V y 1 A incluido con el producto.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38908536.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/38908536.jpg08279402900827940222/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Luces para el lugar de trabajo/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Luces para el lugar de trabajo/Lámpara portátil, batería, accesorios1708112413000