Bolsa de herramientas con fondo de plástico

Ref.: 0715930223
Ver todas las versiones
BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 440X250X340 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 440X250X340 MM
Bolsa de herramientas con fondo de plástico
Bolsa resistente con cremallera de una pieza y base inferior impermeable de plástico.
  • La correa para el hombro se puede retirar fácilmente y puede utilizarse a modo de cinturón de herramientas.
  • Bolsillos de entretela de poliéster para herramientas en el interior y el exterior
  • Cinta de goma en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
  • Cómoda asa de transporte de cuero
  • Fabricada en poliéster de alta calidad (1680 denier)

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Longitud máxima del cinturón de hombro

1400 mm
Más Información

Longitud mínima del cinturón de hombro

850 mm
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

12 kg
Más Información

Longitud

440 mm
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Peso

2000 g
Más Información

Código del sistema armonizado

42021250000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1980.500 g
Más Información

Altura

340 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

440 x 250 x 340 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima del cinturón de hombro

850-1400 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715930223

Ficha Técnica

32410859.pdf
Scroll to top