Revestimiento ALZ
Resultados de recubrimiento de primera clase
Retención de la forma
Sin rayas en los bordes
Adecuado para la aplicación de pastas ligeras; pinturas de dispersión de alta cubrición; pinturas de látex, silicato y minerales, además de imprimaciones en superficies grandes de fácil alcance lisas a texturizadas
Material |
PA |
Anchura |
250 mm |
Apta para agente de pintura |
Pintura de dispersión |
Diámetro exterior |
68 mm |
Altura de la pila del rodillo |
12 mm |
Peso del producto (por artículo) |
126.000 g |
Diámetro interno |
44 mm |
Catálogo General |
069301225 |
Ficha Técnica |
32409187.pdf |
Ficha Técnica |
538577322.pdf |