Cortador de orificios

Ref.: 0683800430
Ver todas las versiones
DRILL-DRLJIG-VBL2-HM-D30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRILL-DRLJIG-VBL2-HM-D30
Cortador de orificios
Para plantilla para taladrar SBL-3/VBL-2

Material

Metal duro
Más Información

Diámetro de broca

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683800430

Ficha Técnica

32406964.pdf

Ficha Técnica

32406965.pdf
Scroll to top