Plantilla para taladrar, espárrago

Ref.: 068380046
Ver todas las versiones
STUDDRLJIG-CONNECTOR-VBL2

Descripción

STUDDRLJIG-CONNECTOR-VBL2
Plantilla para taladrar, espárrago
Para pernos para unión excéntrica de 5 mm de diámetro
Con tope de fijación (37 mm) para un posicionamiento rápido en la pieza y tope para materiales con un grosor de 16 mm y 19 mm
  • Larga vida útil
  • Casquillos guía endurecidos

Material

Plástico/acero
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Distancia entre el borde del armario y el centro del orifici

37 mm
Más Información

Dimensión de la rejilla

32 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

16/19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top