Cortador de orificios

Ref.: 0683800418
Ver todas las versiones
BROCA 18 MM. PARA PLANTILLA CLIPON
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA 18 MM. PARA PLANTILLA CLIPON
Cortador de orificios
Para plantilla para taladrar SBL-3/VBL-2

Material

Metal duro
Más Información

Diámetro de broca

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683800418

Ficha Técnica

32406964.pdf

Ficha Técnica

32406965.pdf
Scroll to top