Boquillas ADVANCE W9

Ref.: 0891700261
Ver todas las versiones
KIT BOQUILLA + AGUJA 1.19 ADVANCE W9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT BOQUILLA + AGUJA 1.19 ADVANCE W9
Boquillas ADVANCE W9
Boquillas para pistola de pintura ADVANCE W9

Pequeños retoques:


Boquilla ADVANCE W9 0,80 mm



Barnizado, lacado, bases de color:


Boquilla ADVANCE W9 1,19 mm


Boquilla ADVANCE W9 1,30 mm


Boquilla ADVANCE W9 1,40 mm



Bases de color:


Boquilla ADVANCE W9 1,50 mm



Aparejos alto espesor, imprimaciones, forja, esmaltes:


Boquilla ADVANCE W9 1,60 mm


Boquilla ADVANCE W9 1,78 mm



Masillas:


Boquilla ADVANCE W9 2,18 mm

Adecuado para

Pistola de pulverización de pintura ADVANCE W9
Más Información

Diámetro

1.19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

243.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891700261

Ficha Técnica

32409125.pdf
Scroll to top