Remache ciego, cabeza plana grande
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-ALUA2-(10,5-12,5)-K12-4,0X16,0
Descripción
-ALUA2-(10,5-12,5)-K12-4,0X16,0
Remache ciego, cabeza plana grande
Cuello: Aluminio. Cabeza: Acero inoxidable A2.
Cabeza de remache extragrande
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Altura de la cabeza |
1.4 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro máximo del orificio de perforación |
4.2 mm |
Más Información
Longitud |
16 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula grande |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
1250 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
12.0 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
1800 N |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
10.5 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
Natural |
Más Información
Material del manguito |
Aluminio |
Más Información
Superficie del manguito |
Natural |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
4.1 mm |
Más Información
Diámetro del mandril |
2.2 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
12.5 mm |
Más Información
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.1 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
83082000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2.276 g |
Más Información
Material del mandril |
Acero inoxidable A2 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
4 x 16 mm |
Más Información
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
4,1-4,2 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
10,5-12,5 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/nt-alu-a2-10-5-12-5-k12-4-0x16-0
093984 16
-ALUA2-(10,5-12,5)-K12-4,0X16,0
-ALUA2-(10,5-12,5)-K12-4,0X16,0<br>Remache ciego, cabeza plana grande<br>Cuello: Aluminio. Cabeza: Acero inoxidable A2.<br><p class="level1">Cabeza de remache extragrande</p><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342543.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342543.jpg
5701423000
070393722
070393733
091512
091511
094915
094916
0949610
0949810
5964949400
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Remache ciego, cabeza redonda grande
1708115192000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!