Multímetro digital profesional

Ref.: 071558 550
Ver todas las versiones
MULTIMETRO DIGITAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MULTIMETRO DIGITAL
Multímetro digital profesional
El versátil multímetro TRMS ofrece las funciones más importantes para el uso diario en talleres especializados, empresas y la industria. Para labores de mantenimiento, instalación y servicio. Resistentes gracias a la cubierta a prueba de impactos.
  • Medición de tensión: CA, CC
  • Medición de corriente: CA, CC; a partir de 10 µA
  • Medición de resistencia, capacitancia, temperatura
  • Mediciones de continuidad acústica, medidas en diodos
  • Medición de tensión de baja impedancia (VLOWZ = 500 kOhm), ajustable
  • Indicador de tensión sin contacto (VCN): Indicación en rojo para tensiones peligrosas
  • LED incorporado para facilitar el trabajo en entornos oscuros (iluminación del punto de medición)
  • Gran pantalla LCD retroiluminada para una legibilidad óptima
  • Resolución de 6000 dígitos para una precisión excelente
  • Selección automática de rango, CA/CC: detección y desconexión
  • Fusibles muy fáciles de cambiar
  • Fijación del dispositivo a armarios de distribución y puertas metálicas mediante imanes situados en la cubierta a prueba de golpes
  • El soporte plegable ajustable permite colocarlo con diferentes ángulos de inclinación
  • Soporte para las puntas de prueba con 19 mm de distancia que facilita la medición en enchufes

Incluye: 2 cables de medición, 2 puntas de prueba, 1 sensor de termopar K, 1 cubierta a prueba de golpes


Consulte la hoja de datos técnicos para obtener una descripción detallada de sus innovadoras funciones y de los valores medidos.

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Rango de medición mínimo de la tensión

0.6 V/CA
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Sistema de desconexión automático

Sí
Más Información

Mostrar

6.000 cifras
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

AntracitaGris
Más Información

Rango de medición máximo de la resistencia eléctrica

60 MOhm
Más Información

Rango de medición máximo de temperatura

1200 °C
Más Información

Rango de medición mínima de corriente

10 µA/AC/DC
Más Información

Rango de medición de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Tensión máx. del rango de medición 2

1000 V/CC
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT III/600 V
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Rango de medición máxima de la corriente

10 A/CA/CC
Más Información

Rango de medición máximo de la tensión

750 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

65 g
Más Información

Rango de medición mínimo de la tensión 2

0.6 V/CC
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Designación de la batería

1,5 V LR6 AA
Más Información

Rango de medición máximo de la capacidad

100 mF
Más Información

Rango de medición mínimo de la resistencia eléctrica

1 Ohm
Más Información

Rango de medición de capacidad mínimo

1 nF
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

467.000 g
Más Información

Rango de medición mín./máx. de tensión 2

0,6 V/CC-1000 V/CC
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de temperatura

-55 hasta 1200 °C
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de tensión

0,6 V/CA-750 V/CA
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de corriente

10 µA/AC/DC-10 A/CA/CC
Más Información

Rango de medición de capacidad mínimo/máximo

1 nF-100 mF
Más Información

Longitud x anchura x altura

165 x 80 x 45 mm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica

1 Ohm-60 MOhm
Más Información

Área de descargas

Declaración de conformidad EN

655730850.pdf

Catálogo General

071558550

Ficha Técnica

32411228.pdf

Manual instrucciones

Y12018022602000029474391106e49b8
Scroll to top