Diversas aplicaciones
Gran capacidad y vida útil prolongada
Potente
Altamente recomendado para dispositivos con corrientes muy elevadas
Ahorro de costes
Largos tiempos de funcionamiento y potencia de salida constante al más alto nivel
Gran vida útil
Autodescarga muy baja con una vida útil de 5 años
Decorativo
Se suministra en un práctico embalaje para su uso adicional como indicación de contador, que incluye consejos de ventas en la parte posterior
No puede recargarse
Tipo de batería recargable/batería |
Álcali |
Designación de la batería |
Mignon AA; LR6; AM3 |
Vida útil desde la producción |
5 años |
Batería recargable/capacidad de la batería |
2920 mAh |
Battery category |
Portable battery |
Tensión nominal |
1.5 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85061011000 |
Peso del producto (por artículo) |
23.350 g |
Catálogo General |
0827112 |
Ficha Técnica |
32408171.pdf |