Elige la muestra que más te guste con tu pedido
Disco de corte slim D125x1MM
Disco de corte para aceros galvanizados, templados, fundición y acero inoxidable.
Disco de corte verde speed plus D115x1x22,2MM
Disco de corte para acero inoxidable: tubos, canales de ventilación, chapas, tuberías, cables de acero, etc.
Disco de corte verde speed plus D125x22,2MM
Disco de corte para acero inoxidable: tubos, canales de ventilación, chapas, tuberías, cables de acero, etc.
Disco de corte slim D230x2MM
Disco de corte versátil para todo tipo de materiales de gran dureza.
Silicona neutra ultimate transparente 310ML
Silicona de alta calidad para juntas de estanqueidad en interiores y exteriores.
E5 pro acetato silicona blanco 310ML
Pensado para sellar juntas de diferentes materiales de construcción, incluidos sanitarios.
Adhesivo de montaje ms-easytack 3250 blanco 290ML
Adhesivo y sellador de 1 componente a base de polímeros de MS para una gran variedad de usos.
Adhesivo de montaje ms-speedtack 3400 blanco 290ML
Adhesivo base polímero de alto tack inicial y gran fuerza de pegado.
Silicona en spray 500ML
Protege, cuida, embellece, lubrica y aísla plásticos, caucho y superficies pintadas.
Limpiador de frenos plus 500ML
Elimina aceite, grasa y suciedad de los frenos de disco, tambor y piezas de embrague.
Desoxidante Rost Off 400ML
Facilita el afloje de piezas escalando la rosca de un modo muy rápido.
Lubricante en spray multilube 400ML
5 en 1: lubrica, afloja, protege, limpia y elimina la humedad.
Grasa líquida hhs 2000-ST 500ML
Lubricante adhesivo resistente a altas presiones fabricado en aceite sintético
Pegamento super rápido klebfix 20GR
Adhesivo cianocrilato transparente para adherir piezas de metal, caucho y plástico.
*Promoción exclusiva en nuestra web y App. Excluida la gama de cemento cola. No acumulable a otras promociones. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA. No acumulable a otras promociones u ofertas, ni a la gama de CEMENTO COLA. 0890350450, 0890350451, 5875100450, 5875100451, 5875100452, 5875100453, 5875100454, 5875100456, 5875100457, 5875100458, 5875100459, 5875100505 (Ver referencias)
*Würth España se reserva el derecho a cambiar o modificar los regalos por otros de similares características.