Disco de corte para acero y acero inoxidable

Ref.: 0669402302
Ver todas las versiones
DISCO-DE-CORTE-WURTH-SLIM-D230X2MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-DE-CORTE-WURTH-SLIM-D230X2MM
Disco de corte para acero y acero inoxidable
Disco versátil y delgado con una excelente capacidad de corte y buena durabilidad
  • Apto para cortar acero y acero inoxidable, así como para trabajos de corte ligeros en fundición de hierro
  • Sin hierro, cloro ni azufre (≥ 0,1 %)
  • Corte rápido y preciso, generación mínima de calor y ruido
  • Generación mínima de rebabas y chispas durante el corte

Para cortar chapas de grosor fino y medio, perfiles, perfiles cuadrados, etc.

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

2.0 mm
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidable
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Peso del producto (por artículo)

202.000 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

230 x 2,0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0669402302

Ficha Técnica

32405387.pdf
Scroll to top