Elige la muestra que más te guste con tu pedido
Disco de corte verde speed plus D115x1x22,2MM
Disco de corte para acero inoxidable: tubos, canales de ventilación, chapas, tuberías, cables de acero, etc.
Disco de corte verde speed plus D125x22,2MM
Disco de corte para acero inoxidable: tubos, canales de ventilación, chapas, tuberías, cables de acero, etc.
Disco de corte slim D115x1,6MM
Disco versátil y delgado con una excelente capacidad de corte y buena durabilidad.
Desengrasante industrial 500ML
Ideal para la eliminación de suciedad aceitosa, grasienta, de hollín y ligeramente resinificada.
Limpiador de frenos plus 500ML
Elimina aceite, grasa y suciedad de los frenos de disco, tambor y piezas de embrague.
Desoxidante Rost Off 400ML
Facilita el afloje de piezas escalando la rosca de un modo muy rápido.
Espuma de montaje para pistola 750ML
Espuma de montaje y relleno de 1 componente. Insonoriza, fija, alisa y rellena.
Lubricante en spray multilube 400ML
5 en 1: lubrica, afloja, protege, limpia y elimina la humedad.
Lubricante spray multilube cobra 400ML
5 en 1: lubrica, afloja, protege, limpia y elimina la humedad.
E5 pro acetato silicona blanco 310ML
Pensado para sellar juntas de diferentes materiales de construcción, incluidos sanitarios.
Adhesivo de montaje ms-speedtack 3400 blanco 290ML
Adhesivo base polímero de alto tack inicial y gran fuerza de pegado.
Adhesivo de montaje ms-easytack 3250 blanco 290ML
Adhesivo y sellador de 1 componente a base de polímeros de MS para una gran variedad de usos.
Pegamento super rápido klebfix 20GR
Adhesivo cianocrilato transparente para adherir piezas de metal, caucho y plástico.
Silicona en spray 500ML
Protege, cuida, embellece, lubrica y aísla plásticos, caucho y superficies pintadas.
Desatascador fuerte 1L
Desatascador líquido para eliminar los atascos producidos por materia orgánica e inorgánica en desagües.
*Promoción exclusiva en nuestra web y App. Excluida la gama de cemento cola. No acumulable a otras promociones. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA. No acumulable a otras promociones u ofertas, ni a la gama de CEMENTO COLA. 0890350450, 0890350451, 5875100450, 5875100451, 5875100452, 5875100453, 5875100454, 5875100456, 5875100457, 5875100458, 5875100459, 5875100505 (Ver referencias)
*Würth España se reserva el derecho a cambiar o modificar los regalos por otros de similares características.