Alta capacidad de limpieza
Ideal para la eliminación de suciedad aceitosa, grasienta, de hollín y ligeramente resinificada
Tiempo de evaporación reducido
Buena compatibilidad entre materiales
Cabezal rociador con chorro directo
Limpieza específica y eficaz de partes contaminadas
Sin acetona, AOX ni silicio
Pulverice la superficie que desea limpiar y frótela bien con un paño de limpieza limpio.
Para la limpieza de motor y carcasas de engranajes, sistemas de frenos, vehículo, maquinaria y piezas de embrague en mantenimiento, trabajos de reparaciones y montaje.
Antes de la aplicación, compruebe en un área no visible la compatibilidad con piezas de caucho o plástico y con superficies pintadas.
Biodegradable |
Sí |
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
-18 °C |
Clase de peligro (ordenanza alemana sobre combustibles líqui |
AI |
Base química |
Nafta |
Contenido |
0.5 l |
Contenedor |
Bote de aerosol |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Transparente |
Peso del contenido |
355 g |
Sin acetona |
Sí |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
0.71 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
38140010900 |
Peso del producto (por artículo) |
451.000 g |
Densidad/condiciones |
0,71 g/cm³ / a 20°C |
Certificado Kosher |
571033336.pdf |
Certificado Halal |
56527375.pdf |
NSF |
575088153.pdf |
Declaración de producto |
643260199.pdf |
Catálogo General |
0890107 |
Ficha Técnica |
32405829.pdf |
Ficha Técnica |
530923480.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05276136.PDF |