Muela de desbaste de aluminio

Ref.: 0668532100
MUELA DESBASTE GRANO GRUESO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELA DESBASTE GRANO GRUESO
Muela de desbaste de aluminio
  • Gran concentración de diamante de alta calidad, consiguiendo así un gran poder de desbaste y una máxima duración.
  • Cuerpo de aluminio que ofrece una gran ligereza y comodidad en el trabajo.
  • Anclaje M14 para acoplar directamente en la máquina.

Desbaste preciso de todo tipo de granitos y piedra artificial. Gracias a estas muelas se ahorra considerablemente el uso de lijas convencionales de carburo de silicio tipo flexible y semiflexible. Gracias a estas muelas se ahorra considerablemente el uso de lijas convencionales de carburo de silicio tipo flexible y semiflexible.

Orificio de perforación

14 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668532100

Ficha Técnica

32405574.pdf
Scroll to top