MARTILLO-SIN-REBOTE-D60MM Martillo sin retroceso con superficies de golpeo de nailon Mazo con mango ergonómico de madera y cabezas de impacto intercambiables
Sin rebote, reduce la tensión en las articulaciones
Excelentes características de golpeo y alta durabilidad de las cabezas de impacto hechas de nailon especial de la máxima resistencia
Fuerza de golpeo extremadamente alta con características de no rebote para reducir la tensión en las articulaciones debido al impacto retardado del golpe del acero en la cabeza, lo que evita el rebote sin pérdida de fuerza
Alto efecto de amortiguación sin rebote gracias a la relación óptima entre la masa del golpe y la masa de la cabeza, así como a las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto de nailon
Baja vibración y bajo ruido con amortiguación sin rebote en comparación con los martillos de acero
Máxima calidad alemana
Manguito de protección integrado en la cabeza para una mayor protección y una vida útil más larga
Manejo óptimo gracias al mango de madera de alta calidad y con forma ergonómica que amortigua las vibraciones
Larga vida útil ya que las cabezas de impacto están disponibles como piezas de repuesto y se pueden intercambiar fácilmente
Adecuado para el posicionamiento y unión de piezas de trabajo en un tornillo de banco, para el procesamiento de chapa metálica, para trabajos de montaje y reparación en el sector de la automoción o de vehículos comerciales, montaje de andamios, trabajos de enderezado, trabajos de mantenimiento y construcción de plantas.
https://www.wurth.es/martillo-sin-rebote-d60mm071572 58MARTILLO-SIN-REBOTE-D60MMMARTILLO-SIN-REBOTE-D60MM<br>Martillo sin retroceso<br>con superficies de golpeo de nailon<br>Mazo con mango ergonómico de madera y cabezas de impacto intercambiables<br><p class="level1">Sin rebote, reduce la tensión en las articulaciones</p><ul><li>Excelentes características de golpeo y alta durabilidad de las cabezas de impacto hechas de nailon especial de la máxima resistencia</li><li>Fuerza de golpeo extremadamente alta con características de no rebote para reducir la tensión en las articulaciones debido al impacto retardado del golpe del acero en la cabeza, lo que evita el rebote sin pérdida de fuerza</li><li>Alto efecto de amortiguación sin rebote gracias a la relación óptima entre la masa del golpe y la masa de la cabeza, así como a las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto de nailon</li><li>Baja vibración y bajo ruido con amortiguación sin rebote en comparación con los martillos de acero</li></ul><P></P><p class="level1">Máxima calidad alemana</p><ul><li>Manguito de protección integrado en la cabeza para una mayor protección y una vida útil más larga</li><li>Manejo óptimo gracias al mango de madera de alta calidad y con forma ergonómica que amortigua las vibraciones</li><li>Larga vida útil ya que las cabezas de impacto están disponibles como piezas de repuesto y se pueden intercambiar fácilmente</li></ul><br><P>Adecuado para el posicionamiento y unión de piezas de trabajo en un tornillo de banco, para el procesamiento de chapa metálica, para trabajos de montaje y reparación en el sector de la automoción o de vehículos comerciales, montaje de andamios, trabajos de enderezado, trabajos de mantenimiento y construcción de plantas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/651141543.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/651141543.jpg071572 59/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de impacto/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de impacto/Martillos/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de impacto/Martillos/Martillo antirrebote2024-02-16T19:28:02+0000