Inserto percutor

Ref.: 071572 59
Ver todas las versiones

DDU /ZB-SCHLAGEINSATZ-SHAM-58-D60MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-SCHLAGEINSATZ-SHAM-58-D60MM
Inserto percutor
Para martillos sin retroceso

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.000 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

60 mm
Más Información

Catálogo General

07157259

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top