Martillo para tejados

Ref.: 071573302
MARTILLO CON IMAN 600 GR.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO CON IMAN 600 GR.
Martillo para tejados
Con soporte magnético para clavos
  • Cabeza de martillo con lacado negro
  • Cabeza de martillo forjada en estampación y endurecida
  • La superficie de impacto transversal evita resbalones durante los trabajos de martilleo.
  • Mango de plástico antideslizante para un uso perfectamente seguro.
  • Mango de tubo de acero endurecido a presión firmemente para las cargas más altas

Peso del martillo

600 g
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

DIN

7239
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

779.000 g
Más Información

Normas

DIN 7239
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071573302

Ficha Técnica

32408850.pdf
Scroll to top