Extractor, pata doble, gancho doble

Ref.: 0714522161
Ver todas las versiones
DDU /ABZIEHER-(IN-AUS)-2ARMIGNW160MM

Descripción

DDU /ABZIEHER-(IN-AUS)-2ARMIGNW160MM
Extractor, pata doble, gancho doble
Los extremos de gancho reversibles anchos o estrechos se fijan automáticamente.
  • Cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más firmemente se sujetarán los brazos del extractor. Esto hace que el proceso de extracción sea extraordinariamente seguro.
  • Los extremos de gancho reversibles se pueden cambiar según la aplicación.
  • Con extremos de gancho anchos para una extracción segura y extremos de gancho estrechos para aplicaciones en espacios reducidos.
  • Los extremos anchos del gancho tienen una ranura de 8 mm de anchura; las arandelas o engranajes también se pueden extraer con tornillos M8.
  • Travesaños y ganchos forjados en estampación; husillo carbonitrurado al gas
  • Los pies fresados con precisión llegan de forma fiable y suave detrás de las piezas que se van a extraer.

Ancho de gancho (extremo estrecho)

20 mm
Más Información

Ancho de fijación externa

160 mm
Más Información

Grosor de la punta del gancho

3 mm
Más Información

Peso de máximo de la extracción

5 t
Más Información

Dimensión de la rosca

M18 x 1,5
Más Información

Anchura del gancho (extremo ancho)

24 mm
Más Información

Longitud de la punta del gancho

13 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

130 mm
Más Información

Número de brazos

2 Uds
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Longitud del husillo

170 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1791.000 g
Más Información
Scroll to top