Extractor, triple brazo, gancho doble

Ref.: 0714523091
Ver todas las versiones
DDU /ABZIEHER-AUS-3ARMIG-SPNW90MM

Descripción

DDU /ABZIEHER-AUS-3ARMIG-SPNW90MM
Extractor, triple brazo, gancho doble
Los extremos de gancho reversibles anchos o estrechos se fijan automáticamente.

Cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más firmemente se sujetarán los brazos del extractor.

Esto hace que el proceso de extracción sea especialmente seguro.

Los extremos de gancho reversibles se pueden cambiar según la aplicación.

Extremos de gancho anchos para una extracción segura y extremos de gancho estrechos para aplicaciones en espacios reducidos.

Los extremos de gancho anchos disponen de una ranura de 8 mm de ancho

Los discos o piñones también se pueden retirar con tornillos M8.

Travesaño y ganchos de forja

Husillo nitrocarburizado a gas

Los pies fresados con precisión llegan de forma fiable y suave detrás de las piezas que se van a extraer.

Ancho de gancho (extremo estrecho)

10 mm
Más Información

Ancho de fijación externa

90 mm
Más Información

Grosor de la punta del gancho

2 mm
Más Información

Peso de máximo de la extracción

3 t
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Anchura del gancho (extremo ancho)

17 mm
Más Información

Longitud de la punta del gancho

7 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

80 mm
Más Información

Número de brazos

3 Uds
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud del husillo

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información
Scroll to top