DDU /ABZIEHER-(IN-AUS)-2ARMIGNW90MM Extractor, pata doble, gancho doble Los extremos de gancho reversibles anchos o estrechos se fijan automáticamente.
Cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más firmemente se sujetarán los brazos del extractor. Esto hace que el proceso de extracción sea extraordinariamente seguro.
Los extremos de gancho reversibles se pueden cambiar según la aplicación.
Con extremos de gancho anchos para una extracción segura y extremos de gancho estrechos para aplicaciones en espacios reducidos.
Los extremos anchos del gancho tienen una ranura de 8 mm de anchura; las arandelas o engranajes también se pueden extraer con tornillos M8.
Travesaños y ganchos forjados en estampación; husillo carbonitrurado al gas
Los pies fresados con precisión llegan de forma fiable y suave detrás de las piezas que se van a extraer.
https://www.wurth.es/ddu-abzieher-in-aus-2armignw90mm0714522091DDU /ABZIEHER-(IN-AUS)-2ARMIGNW90MMDDU /ABZIEHER-(IN-AUS)-2ARMIGNW90MM<br>Extractor, pata doble, gancho doble<br>Los extremos de gancho reversibles anchos o estrechos se fijan automáticamente.<br><ul><li>Cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más firmemente se sujetarán los brazos del extractor. Esto hace que el proceso de extracción sea extraordinariamente seguro.</li><li>Los extremos de gancho reversibles se pueden cambiar según la aplicación.</li><li>Con extremos de gancho anchos para una extracción segura y extremos de gancho estrechos para aplicaciones en espacios reducidos.</li><li>Los extremos anchos del gancho tienen una ranura de 8 mm de anchura; las arandelas o engranajes también se pueden extraer con tornillos M8.</li><li>Travesaños y ganchos forjados en estampación; husillo carbonitrurado al gas </li><li>Los pies fresados con precisión llegan de forma fiable y suave detrás de las piezas que se van a extraer.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/108755.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/108755.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Extractor/Productos/Herramientas manuales/Extractor/Extractor exterior/Productos/Herramientas manuales/Extractor/Extractor exterior/Extractor exterior/interior1708111634000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!