Martillo antirrebote SIMPLEX

Ref.: 071572 30
Ver todas las versiones
MARTILLO ACABADO-SOFTHAM-SIMPLEX-D50MM

Descripción

MARTILLO ACABADO-SOFTHAM-SIMPLEX-D50MM
Martillo antirrebote SIMPLEX
con la combinación de inserto plástico/plástico blando
Mazo con mango ergonómico de madera, carcasa de aluminio y cabezas de impacto intercambiables

Alto grado de flexibilidad

  • Versátil gracias a las dos superficies de impacto diferentes
  • Es posible la personalización gracias a la amplia gama de cabezas de impacto intercambiables
  • Listo para su uso inmediato gracias a la combinación de cabeza de impacto preajustada de plástico blando (azul) muy suave, sin abrasión y resistente plástico medio-duro (blanco)

Máxima calidad alemana

  • Manejo preciso y sin fatiga gracias a la carcasa de aluminio extraligera con manguito de protección del mango integrado
  • Manejo óptimo gracias al mango de madera de alta calidad y con forma ergonómica que amortigua las vibraciones y con barniz de doble capa en la zona de agarre
  • Larga vida útil ya que el mango y todas las cabezas de impacto están disponibles como piezas de repuesto y se pueden intercambiar fácilmente
  • Sin marcas no deseadas: ninguno de los insertos deja huellas de color en comparación con los mazos de caucho convencionales
  • Máxima protección contra arañazos en superficies sensibles gracias a las superficies de impacto de mayor tamaño (50:40)

La variedad de cabezas de impacto disponibles hace que este producto sea adecuado para una amplia gama de trabajos de mantenimiento, montaje y construcción. La combinación de cabezas de impacto es particularmente útil para trabajar en materiales sensibles como la piedra natural en jardinería y paisajismo o para colocar azulejos, así como en talleres de carpintería, y en la fabricación de muebles y maquetas.

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Material del inserto de cabeza de impacto

PlasticSoft plastic
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Longitud de la cabeza

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

438.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

310 mm
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157230
Scroll to top