Mango de martillo largo

Ref.: 071572 12
Ver todas las versiones
MANGO PARA 715 72 10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO PARA 715 72 10
Mango de martillo largo
Para martillos antirrebote Simplex

Material

Madera
Más Información

Longitud

278 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.500 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157212

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top