Máquinas
-
MULTICORTADORA EMS 18-A EC SL BOX
Referencia: 570051101-1Versátil herramienta de 18 V ligera y muy manejable.
Apta para trabajos de intensidad media en corte frontal y lateral.
Se suministra sin baterías ni cargador y con un amplio surtido de accesorios en un resistente maletín de transporte Würth SYSKO 8.4.2.
Características
- Portaherramientas Starlock Plus.
- Control de velocidad electrónico.
- Compacta y multifuncional.
- Luz LED en el cabezal.
Ventajas
- Rápido cambio de accesorios compatibles con Starlock y Starlock Plus.
- Iluminación óptima del área de trabajo.
- Gran variedad de aplicaciones de corte, lijado y raspado.
- Gran accesibilidad a áreas de difícil acceso.
- El innovador soporte Starlock Plus garantiza una mejor transmisión de fuerza.
Beneficios
- Mayor seguridad y ahorro de tiempo en la tarea respecto a otras máquinas de corte.
- Equipada con gran variedad de accesorios.
- Compatibilidad con sistema Pick Your Power.
Garantía
- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío. -
TALADRO ATORNILLADOR BATERÍA
Referencia: 57001212-1Compacto y manejable con cabezales intercambiables para todo tipo de trabajos ligeros de montaje y mantenimiento. Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre con los cabezales incluidos en maletín Würth SYSKO 8.4.2
Características
. Compacto, multifunción y ergonómico.
. Hasta 4 cabezales intercambiables.
. Embrague regulable en 20 pasos.
. Superficies de agarre Soft-grip.
. Interruptor regulador de velocidad.
. Selector de giro con posición de bloqueo.
. Indicador de carga de batería.
. Iluminación led frontal.
. Dos velocidades.
. Amplias rejillas de ventilación.
. Funcionamiento con Li-Ion 12 V
Ventajas
. Óptimo para el trabajo diario más habitual de montaje, reparación y mantenimiento, incluso en espacios reducidos y de difícil acceso, y con perfecta visibilidad.
. Agarre perfecto para evitar escapes y reducir la vibración.
. Fácil y rápido cambio de cabezal.
. Batería Li-Ion de alto rendimiento, compatible con gama de 12 V Pick Your Power.
Beneficios
Evita bajas inesperadas por lesiones articulares al operario. Evita tener varias máquinas para cada trabajo, reduciendo la inversión.
Garantía
1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío. -
RADIAL EWS 28 EN CAJA Y SIN BATERIA
Referencia: 07002370- Amoladora angular de gran rendimiento con tecnología Li-Ion
- La batería de 28 voltios y 3 amperios-hora permite largos periódos de trabajo con una sola carga
- Alta prestación en corte de 0,8 mm y 1 mm
- Protección contra la sobrecarga y el arranque involuntario
- Bloqueo del eje y tuerca de sujeción rápida Fixtec
- 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío -
-
-
CALADORA A BATERIA 18V STP 120-A
Referencia: 07002161• Potente y equilibrada caladora con funcionamiento a batería de 18 voltios y 2.6 Amperios/hora de capacidad, en tecnología NiMh.
• Equipado con sierras Würth Multiblade.
• Cambio de sierras rápido y sin llaves.
• Superficie de agarre “Softgrip”. Innovador material de goma que evitará un fácil escape de la máquina mientras trabajamos. La vibración de la máquina se reduce notablemente y nos evita molestos dolores en las articulaciones.
• Protección contra cortes.
• Dispone de interruptor electrónico para un mejor control del corte, especialmente al inicio de este. Botón bloqueador sobre el interruptor, para evitar una puesta en marcha inesperada. Palanca de balanceo, para regular el efecto de calado, a mayor escala materiales más blandos pueden ser cortados con rapidez. Palanca de soplado, para que la viruta no entorpezca la visión de la línea de corte. Palanca de inclinación, nos permite realizar cortes en ángulo hasta un inglete de 45º.
• Batería con tecnología NiMh de 2.6 Ah
• 1 año de garantía, contra fallos de fabricación -
TALADRO PERCUTOR A BATERIA H 28-MAS
Referencia: 07006761• Compacto taladro percutor con martillo, para trabajos en hormigón y piedra.
• Alimentado con batería de tecnología Li-Ion de 28 voltios y 3.0 Amperios/hora.
•Equipado con portabrocas intercambiable. -
TUERCA RÁPIDA FIXTEC
Referencia: 0702480900Tuerca de sujeción de disco para radiales pequeñas hasta Ø 150 mm Para eje M14
- Cambio manual sin necesidad de llave
- Mismo tamaño que tuerca normal Ø 49 x 9 mm
- Encaja llave de pivotes en caso de necesidad -
RADIAL ANGULAR EWS 24-230-S
Referencia: 070244620Potente radial de Ø 230 mm equipada con mango anti-vibración y empuñadura del interruptor giratoria. Suministrada en caja de cartón
Giro de la empuñadura a ambos lados con un ángulo de 90°
- Óptima posición durante el trabajo, incluso para zurdos.
Mango anti-vibración
- Menor fatiga durante el trabajo y evita lesiones a largo plazo.
Arranque suave, sistema protector contra el rearranque, indicación de sobrecarga
- Mayor seguridad y comodidad durante el trabajo.
Cubierta protectora con bloqueo sistema antigiro
- No puede girarse durante el trabajo y ofrece una protección óptima al usuario.
Sistema preventivo contra atascos del disco
- Se interrumpe la alimentación eléctrica al motor, lo que reduce considerablemente el peligro de sufrir lesiones.
Indicador de sobrecarga
- Para evitar daños en el motor, un LED se ilumina y avisa de la sobrecarga. -
-
-
ADAPTADOR MAQUINAS D35 (26/32/37MM)
Referencia: 0702123119- Adaptador de goma escalonado para máquinas, largo 100 mm
- Diámetros: 26, 32 y 37 mm -
BOLSA RECAMBIO PARA 0702 38 (5 UNIDADES)
Referencia: 0702400098- Bolsa recoge polvo de papel 5 unidades -
-
-
CEPILLO DE LAVADO HIDROLIMPIADORA WHL 130
Referencia: 0701130005- Cepillo giratorio de lavado
- Cepillo WHL 130 Art Nº: 07011300 -
CODO DE AGARRE PLASTICO D35 X 300MM
Referencia: 0702123117- Codo de plástico con regulador, largo 300 mm -
FILTRO HEPA POLVO FINO < 5 MICRAS
Referencia: 0702123123- Filtro especial HEPA, uso 1-7
- Retención: 99,995 % de polvo desde 03 um