Radio de obra y altavoz bluetooth

La radio de obra y nuestro altavoz bluetooth son resistentes y tienen la potencia de una radio de obra tradicional, también la versatilidad de un altavoz bluetooth, ofrecen lo mejor de ambos mundos.

Adaptador de batería AUL 18 COMPACT
Adaptador de batería AUL 18 COMPACT Saber más
1 producto
 
Altavoz Bluetooth inalámbrico BTS 18-40 M-CUBE
Altavoz Bluetooth inalámbrico BTS 18-40 M-CUBE Saber más
1 producto
 
Radio de obra a batería RA 12-A
Radio de obra a batería RA 12-A Saber más
1 producto
 
Scroll to top

Características de la radio de obra y altavoz bluetooth

Características radio de obra:

  • Recepción FM: Sintoniza tus emisoras de radio favoritas para disfrutar de música, noticias e información.
  • Potencia: Sonido potente y claro que llena el ambiente de tu obra, incluso en entornos ruidosos.
  • Antena telescópica: Capta la señal de radio con mayor claridad incluso en zonas con mala cobertura.

Resistencia:

  • Carcasa robusta: Fabricada con materiales resistentes a golpes, caídas y vibraciones, ideal para entornos de trabajo exigentes.
  • Protección contra agua y polvo: Resistencia al agua y al polvo, adecuada para su uso en exteriores.

Características altavoz bluetooth de obra:

Sonido:

  • Potencia: Sonido potente y claro que llena el ambiente, incluso en entornos ruidosos.
  • Calidad de sonido: Altavoces de alta calidad que reproducen el sonido con fidelidad y nitidez.
  • Conectividad Bluetooth: Conecta tu smartphone, tablet u otros dispositivos compatibles con Bluetooth para reproducir música de forma inalámbrica.

Resistencia:

  • Carcasa robusta: Fabricada con materiales resistentes a golpes, caídas y vibraciones, ideal para su uso en entornos de trabajo exigentes.
  • Protección contra agua y polvo: Clasificación IP que indica el nivel de resistencia al agua y al polvo, adecuada para su uso en exteriores.

Te puede interasar: