MAQUINA ARENADORA Arenadora neumática Arenadora neumática para granallar diferentes superficies como acero, acero zincado, madera, etc.
Características
Arenadora de precisión apta para la realización de pequeños y medianos trabajos en decoración, industria de la madera, automoción o metal.
Máquina profesional ergonómica y compacta de uso sencillo.
Indicada para trabajos continuados de limpieza, grabados y desbaste.
Muy ligera. Solo pesa 13,5Kg.
Contiene ruedas y asa regulable para una cómoda utilización.
Despresurización automática al soltar el gatillo de la pistola.
Contiene una válvula dosificadora para regular la cantidad de arena que sale de la boquilla.
Viene equipada con una válvula de seguridad instalada en la tapa del depósito para que nunca sobrepase la presión máxima de trabajo. Si se sobrepasa se produce una descarga liberando el exceso de presión.
Ventajas
Bajo consumo de aire: sobre 450 litros / min (Compresor recomendado de 5 HP).
Mejor accesibilidad que otro tipo de herramientas.
Ligera y compacta, totalmente portátil
Amplia gama de trabajos: madera, restauración, óxido, metal, grafiti.
Perfecto control en superficies pequeñas.
Beneficios
Más rápido que el sistema tradicional de desbaste.
Trabajos más eficientes cuando son grandes superficies.
https://www.wurth.es/maquina-arenadora-neumatica-10kg-2070350010MAQUINA ARENADORAMAQUINA ARENADORA<br>Arenadora neumática<br>Arenadora neumática para granallar diferentes superficies como acero, acero zincado, madera, etc.<br><br><p class="level1">Características</p><ul><li>Arenadora de precisión apta para la realización de pequeños y medianos trabajos en decoración, industria de la madera, automoción o metal.</li><li>Máquina profesional ergonómica y compacta de uso sencillo.</li><li>Indicada para trabajos continuados de limpieza, grabados y desbaste.</li><li>Muy ligera. Solo pesa 13,5Kg.</li><li>Contiene ruedas y asa regulable para una cómoda utilización.</li><li>Despresurización automática al soltar el gatillo de la pistola.</li><li>Contiene una válvula dosificadora para regular la cantidad de arena que sale de la boquilla.</li><li>Viene equipada con una válvula de seguridad instalada en la tapa del depósito para que nunca sobrepase la presión máxima de trabajo. Si se sobrepasa se produce una descarga liberando el exceso de presión.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Bajo consumo de aire: sobre 450 litros / min (Compresor recomendado de 5 HP).</li><li>Mejor accesibilidad que otro tipo de herramientas.</li><li>Ligera y compacta, totalmente portátil</li><li>Amplia gama de trabajos: madera, restauración, óxido, metal, grafiti.</li><li>Perfecto control en superficies pequeñas.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Más rápido que el sistema tradicional de desbaste.</li><li>Trabajos más eficientes cuando son grandes superficies.</li></ul><br><P>Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/123367587.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/123367587.jpg07035003007141000995000199089911052508994112190899300331/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas neumáticas/Productos/Máquinas/Máquinas neumáticas/Máqs. lijadoras y pulidoras, neumáticas/Productos/Máquinas/Máquinas neumáticas/Máqs. lijadoras y pulidoras, neumáticas/Máquina de chorro de arena, neumática1708111613000