Arena micropartículas de vidrio

Ref.: 0995000199
Ver todas las versiones
ARENA DE POLVO DE VIDRIO, 20KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARENA DE POLVO DE VIDRIO, 20KG
Arena micropartículas de vidrio
Arena de polvo de vidrio para granallar diferentes superficies como acero, acero zincado, madera, etc…

Características

  • Micro partículas de vidrio con formas angulares para decapar metales férricos o no férricos a través de chorreo de arena.
  • Permite restaurar, limpiar y decapar.
  • Alta capacidad de desbaste.
  • Envase con lámina de plástico en el interior para evitar que la arena se humedezca, se rompa o derrame en su manipulación.

Ventajas

  • Más rápido que el método tradicional.
  • Exento de hierro, lo que permite la aplicación en todas las superficies más frecuentes.
  • Menos perjudicial para la salud ya que está exento de sílice libre, no produce riesgos de silicosis.
  • Acabado uniforme y constante.
  • Envase más resistente que lo habitual en el mercado. Con abre fácil.

Beneficio

  • Reduce el consumo de abrasivos.
  • Gracias a su alto índice de abrasión se reducen los tiempos de trabajo.

Detalle de la protección del embalaje: Cartón, plástico y papel.


Epis necesarios


Características


MASCARILLA: Desechable contra partículas.


FFP1 NR


NE-EN 149:2001+A1



PROTECCIÓN FACIAL: De polietileno y visor con ocular claro de policarbonato.


UNE-EN 166 1B 3



TAPONES OIDOS: Espuma de vinilo.


UNE-EN 352-2



GUANTES: De alta resistencia a la abrasión. Extra largo 400 mm.


UNE-EN420


UNE-EN388

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Negro, similar a RAL 9004
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Punto de fusión

1341 °C
Más Información

Tamaño del grano

0,25 µm
Más Información

Densidad

4 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Punto de congelación

1027 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0995000199

Ficha Técnica

32405639.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top