GUANTES PROTECCIÓN TIGERFLEX DOUBLE T:9 Guante de protección Guante de montaje que se adapta igual de bien a la mano derecha o a la izquierda. Se puede utilizar en ambas manos.
Máxima comodidad de uso
Tejido de punto redondo suave, sin costuras y con un ajuste ceñido
Guante transpirable con revestimiento de espuma de nitrilo y agarre adicional de nitrilo "Tiger" a ambos lados
Zonas de flexión especiales para un movimiento máximo de los dedos
Puño elástico
Alto grado de protección y resistencia mecánica
El revestimiento integral garantiza unas mejores propiedades de repelencia al polvo y al agua
Rentable y respetuoso con el medioambiente
El guante se puede llevar en ambas manos, para una vida útil más larga
Trabajos de ligeros a medios que requieren un buen agarre y un alto grado de flexibilidad. Ideal para tareas de instalación, taller, mecánica y carrocería. Óptimo para transporte de mercancías y trabajos en almacenes.
https://www.wurth.es/guantes-proteccion-tigerflex-double-t-90899411219GUANTES PROTECCIÓN TIGERFLEX DOUBLE T:9GUANTES PROTECCIÓN TIGERFLEX DOUBLE T:9<br>Guante de protección<br>Guante de montaje que se adapta igual de bien a la mano derecha o a la izquierda. Se puede utilizar en ambas manos.<br><p class="level1">Máxima comodidad de uso</p><ul><li>Tejido de punto redondo suave, sin costuras y con un ajuste ceñido</li><li>Guante transpirable con revestimiento de espuma de nitrilo y agarre adicional de nitrilo "Tiger" a ambos lados </li><li>Zonas de flexión especiales para un movimiento máximo de los dedos</li><li>Puño elástico</li></ul><P></P><p class="level1">Alto grado de protección y resistencia mecánica</p><P>El revestimiento integral garantiza unas mejores propiedades de repelencia al polvo y al agua</P><P></P><p class="level1">Rentable y respetuoso con el medioambiente</p><P>El guante se puede llevar en ambas manos, para una vida útil más larga</P><br><P>Trabajos de ligeros a medios que requieren un buen agarre y un alto grado de flexibilidad. Ideal para tareas de instalación, taller, mecánica y carrocería. Óptimo para transporte de mercancías y trabajos en almacenes.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/27573220.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/27573220.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Guantes de protección/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Guantes de protección/Guante protección, tejido revestimiento1708112334000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!