Embalaje higiénico individual
La válvula de exhalación permite que el usuario se sienta cómodo al llevar la mascarilla
Protección completa y cómoda de llevar gracias a los materiales suaves especiales del filtro
Mínima resistencia a la respiración
Ajuste perfecto y sellado gracias a:
Utilícese junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Protege contra partículas peligrosas/tóxicas, polvo, aerosoles líquidos y sólidos, neblina y humo, así como sustancias carcinógenas y radioactivas, enzimas y microorganismos (virus, bacterias, hongos) hasta 30 veces el valor límite, p. ej., durante el amolado y procesamiento de hayas, robles y madera tropical, cuando se trabaja con amianto, al soldar o durante la manipulación de bacterias, virus, moho, esporas y partículas radioactivas.
Clase de filtro |
FFP3 NR D |
Diseño |
Con válvula |
Color |
Blanco |
Limitación de uso |
Hasta 30 veces el límite de exposición en el puesto de traba |
Estándar EN |
149:2001 + A1:2009 |
Peso del producto (por artículo) |
25.200 g |
Normas |
EN 149:2001 + A1:2009 |