Manguera de aspiración

Ref.: 0701117004
MANGUERA ASPIRACION 2M TSS 7-L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA ASPIRACION 2M TSS 7-L
Manguera de aspiración
Manguera de extracción para aspirador para seco

Compatible con

TSS 7-L BASIC
Más Información

Material

PLA
Más Información

Apto para aspiradora

ISS 35-S Automatic
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Diámetro de conexión

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701117004

Ficha Técnica

32409595.pdf

Ficha Técnica

32409596.pdf
Scroll to top