Conducto de aspiración cromado

Ref.: 0701112003
DDU TUBO CROMADO 50 CM PARA TSS 12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TUBO CROMADO 50 CM PARA TSS 12
Conducto de aspiración cromado
de metal, para aspiradores para seco

Compatible con

TSS 12TSS 12 ECO
Más Información

Material

Metal
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

0.5 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701112003

Ficha Técnica

32409596.pdf
Scroll to top