Manguera de aspiración

Ref.: 0701112005
DDU MANGUERA ASPIRACION 2,5M TSS 12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU MANGUERA ASPIRACION 2,5M TSS 12
Manguera de aspiración
Manguera de extracción para aspirador para seco

Compatible con

TSS 12TSS 12 ECO
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

2.5 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

635.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701112005

Ficha Técnica

32409595.pdf

Ficha Técnica

32409596.pdf
Scroll to top