Manguera de aspiración

Ref.: 0701111001
MANGUERA 2,4 M PARA ASPI. SEG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA 2,4 M PARA ASPI. SEG
Manguera de aspiración
Para el aspirador limpiatapicerías con función de espray

Compatible con

SEG 10-2
Más Información

Longitud

2.4 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701111001

Ficha Técnica

32409617.pdf

Ficha Técnica

32409619.pdf
Scroll to top