Unión de boquillas

Ref.: 0701111003
BOQUILLA RECTA PARA SEG 10-2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA RECTA PARA SEG 10-2
Unión de boquillas
Para limpiar superficies pequeñas y de difícil acceso con el aspirador limpiatapicerías con función de spray. Un accesorio idóneo para limpiar la tapicería y los asientos de vehículos.

Compatible con

SEG 10-2
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.230 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701111003

Ficha Técnica

32409617.pdf

Ficha Técnica

32409619.pdf
Scroll to top