Maneral de 1/4 pulg.

Ref.: 0713110201
Ver todas las versiones
MANERAL WURTH 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANERAL WURTH 1/4"
Maneral de 1/4 pulg.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Mango deslizante: fijación mediante bola
  • Diseño: cromado, pulido
  • Aplicación: Mango en T o L.

Anchura de la cabeza

14 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

15.5 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la empuñadura

6 mm
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Altura del cabezal incluido el cuadradillo

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.799 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713110201

Ficha Técnica

32408789.pdf
Scroll to top