Maneral con mango en T de 1/2 pulg.

Ref.: 0712130201
Ver todas las versiones
MANERAL-ZEBRA-1/2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANERAL-ZEBRA-1/2
Maneral con mango en T de 1/2 pulg.
Mango deslizante con fijación mediante bola que puede utilizarse como mango en T o en L.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Diseño: Cromado

Anchura de la cabeza

25 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

25 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la empuñadura

13 mm
Más Información

Longitud

295 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Altura del cabezal incluido el cuadradillo

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

387.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0712130201

Ficha Técnica

32408811.pdf
Scroll to top