Mango en T de 3/4"

Ref.: 071514104
Ver todas las versiones
MANERAL-WURTH-3/4-L450MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANERAL-WURTH-3/4-L450MM
Mango en T de 3/4"
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Mango deslizante: Bloqueo de bola
  • Superficie: Cromada
  • Aplicación: Mango en T o L.

Anchura de la cabeza

37.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

38 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la empuñadura

20 mm
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/4 pulgada
Más Información

Altura del cabezal incluido el cuadradillo

60 mm
Más Información

DIN

31203122
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1384.000 g
Más Información

ISO

3315
Más Información

Normas

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071514104

Ficha Técnica

32408828.pdf
Scroll to top