Maneral de 3/8 pulg.

Ref.: 0713120201
Ver todas las versiones
MANERAL ZEBRA 3/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANERAL ZEBRA 3/8"
Maneral de 3/8 pulg.
Mango deslizante con fijación mediante bola que puede utilizarse como mango en T o en L.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Diseño: Cromado

Anchura de la cabeza

20 mm
Más Información

Altura de la cabeza

20 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la empuñadura

10 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Altura del cabezal incluido el cuadradillo

31 mm
Más Información

DIN

31203122
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.600 g
Más Información

ISO

3315
Más Información

Normas

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713120201

Ficha Técnica

32408809.pdf
Scroll to top