Llave fija con mango de plástico

Ref.: 071522308
Ver todas las versiones
LLAVE-INGLESA-WURTH-MINIMAX-8-(0-39MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-INGLESA-WURTH-MINIMAX-8-(0-39MM)
Llave fija con mango de plástico
Mordazas extragrandes y mango de plástico ergonómico.

Para su uso en espacios reducidos.

Mordazas un 60 % más amplias con respecto a las llaves abiertas convencionales.

Permite trabajar cómodamente y reduce la fatiga de la mano, especialmente con tuercas y tornillos grandes

Mango de plástico ergonómico

Dimensión externa máxima de la cabeza de llave

73 mm
Más Información

Material

CR-V-ST endurecido
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Ancho de llave máximo

39 mm
Más Información

Longitud

216 mm
Más Información

Anchura

73 mm
Más Información

Posición de la mordaza

15 grados
Más Información

Ancho de llave mínimo

0 mm
Más Información

Grosor

14 mm
Más Información

DIN

6787
Más Información

Grosor de las mordazas

6.2 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

334.833 g
Más Información

Normas

DIN 6787
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071522308

Ficha Técnica

32408772.pdf
Scroll to top