Sellante

Ref.: 5985700753
Ver todas las versiones

LÍQUIDO TUBELESS 5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LÍQUIDO TUBELESS 5L
Sellante
TUBELESS
Líquido para neumáticos Tubeless Ready de bicicleta.

Características

  • Composición líquida, a base de látex con partículas que sellan al contacto con el aire.
  • Autoreparación, sella pinchazos de hasta 6mm.
  • Compatible con todos los neumáticos Tubeless Ready.
  • Durabilidad de 3 a 6 meses dependiendo de clima y uso.

Ventajas

  • Evita pinchazos, reduce peso, permite rodar a menor presión y existe menor riesgo de llantazos.

Beneficios

  • Más seguridad, confianza y eficiencia, gracias a poder evitar pinchazos en rutas largas o terrenos difíciles.
  • Mejor rendimiento y menos resistencia a la rodadura.
  • Ahorro en repuestos, evitamos tener que comprar cámaras de aire.
  • Ecológico, ya que disminuye el uso de cámaras de caucho.

Modo de empleo


1. Prepara la llanta y el neumático con fondo de llanta para tubeless.


2. Monta el neumático.


3. Talonar el neumático.


4. Añade el líquido sellante por el obús.


5. Infla el neumático.


6. Distribuye el sellante haciendo rodar la rueda.


7. Revisar sellante cada 3/6 meses.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 0 °C a 35 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

4.28 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

6 años
Más Información

Densidad

0.998 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.480 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,998 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

6 años / de 0 °C a 35 °C
Más Información

Catálogo General

5985700753

Ficha Técnica

658437182.pdf

Hoja de datos de seguridad

04976801.PDF
Scroll to top