Limpiador activo para bicicletas

Ref.: 5985900751
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-PARA-BICICLETA, 750ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-PARA-BICICLETA, 750ML
Limpiador activo para bicicletas
Limpiador de bicicletas para todo tipo de bicicletas.
  • Compatible con una gran variedad de materiales, por ejemplo, superficies con pintura electrostática, aluminio, carbono, acero inoxidable, cromo, pintura y plástico
  • Elimina de forma fiable incluso la suciedad más resistente, como la mugre, el barro y el aceite de cadena de toda la bicicleta

Elimine antes la suciedad más basta con agua o una esponja. Seguidamente, rocíe a fondo limpiador de bicicletas en la bicicleta y deje que surta efecto durante aproximadamente 5-10 minutos. Retire la suciedad con una esponja o un paño y agua. A continuación, enjuague con abundante agua.


Puede usarse en todos los componentes de las bicicletas.

Contenido

750 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rosa
Más Información

Peso del contenido

770 g
Más Información

Vida útil desde la producción

6 años
Más Información

Densidad

1034 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1034 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

6 años / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

5985900751

Ficha Técnica

32405879.pdf

Hoja de datos de seguridad

04993746.PDF
Scroll to top