Cera para bicicleta

Ref.: 5985900753
Ver todas las versiones

CERA BOOST PARA BICICLETAS, 150ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERA BOOST PARA BICICLETAS, 150ML
Cera para bicicleta
BOOST LUBE
Cera Boost para la cadena de la bicicleta.

Características

  • Lubrica y mantiene la cadena engrasada, evitando ruidos y desgastes prematuros.

Ventajas

  • Ideal para zonas secas y polvorientas.
  • Buena resistencia al agua.
  • Compatible con todas las transmisiones.
  • No mancha ropa ni manos.

Beneficios

  • Menor acumulación de suciedad.
  • Mayor duración de la transmisión.
  • Funcionamiento óptimo y silencioso.
  • Menor mantenimiento.

Poner el piñón pequeño y aplicar producto encima la transmisión, dando 1 vuelta completa a la cadena. Una vez depositada, no limpiar producto sobrante.


Se recomienda depositar producto a posteriori de limpiar la transmisión de la bicicleta.

Contenido

150 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

140 g
Más Información

Vida útil desde la producción

6 años
Más Información

Densidad

900 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

900 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

6 años / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5985900753

Ficha Técnica

658412510.pdf

Hoja de datos de seguridad

04979048.PDF
Scroll to top