Limpiador de transmisiones

Ref.: 5985900750
Ver todas las versiones

DESENGRASANTE-PARA-BICICLETA, 750ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENGRASANTE-PARA-BICICLETA, 750ML
Limpiador de transmisiones
Desengrasante para cadenas de bicicletas, extraordinariamente delicado con los materiales.
  • Limpia eficazmente la suciedad, como la cera y la grasa
  • La fórmula de protección de aluminio permite aplicarlo a materiales como aluminio, latón, carbono y metales base no ferrosos

Vierta el desengrasante de cadena en un paño y aplíquelo a fondo a la cadena. Deje que la cadena dé una vuelta hacia atrás para poder eliminar la grasa de toda su longitud. Por último, complete el proceso de limpieza aplicando aceite de cadena.


Aplicar directamente a la cadena de la bicicleta.

Contenido

750 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

770 g
Más Información

Vida útil desde la producción

6 años
Más Información

Densidad

1046 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1046 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

6 años / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

5985900750

Ficha Técnica

658394083.pdf

Hoja de datos de seguridad

04990218.PDF
Scroll to top