Desbrozadora a batería AGT 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701435000
DESBROZADORA-A-BATERÍA-(AGT 18 COMPACT)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESBROZADORA-A-BATERÍA-(AGT 18 COMPACT)
Desbrozadora a batería AGT 18 COMPACT M-CUBE
Proporciona una alta velocidad al ralentí para un recorte eficiente, a la vez que es ligero y fácil de manejar
  • La velocidad al ralentí constante garantiza un recorte muy eficaz
  • La correa para el hombro integrada permite trabajar durante periodos largos sin fatiga
  • El equilibrio perfecto para un trabajo de precisión incluso en áreas de difícil acceso
  • La batería es fácil de sustituir, lo que garantiza un trabajo ininterrumpido
  • El hilo de corte puede cambiarse rápido y fácil

Velocidad a ralentí máxima

6200 1/min
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

4.7 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.693 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701435000

Ficha Técnica

685255238.pdf

Manual instrucciones

Y12025020402000071482529bb824382
Scroll to top