Hilo de corte para AGT 18 COMPACT

Ref.: 5801435901
HIO CORTE PARA AGT 18 COMPACT 2.4MM 76M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HIO CORTE PARA AGT 18 COMPACT 2.4MM 76M
Hilo de corte para AGT 18 COMPACT
Hilo de corte de recambio para desbrozadora

Longitud del hilo

76 m
Más Información

Diámetro del hilo

2.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5801435901

Ficha Técnica

685255238.pdf
Scroll to top