Ingletadora tronzadora para aluminio

Ref.: 0701177020
Ver todas las versiones
INGLETADORA-(TMA 305-A)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INGLETADORA-(TMA 305-A)
Ingletadora tronzadora para aluminio
Ingletadora Tronzadora con mesa de corte superior.
Para realizar trabajos de corte preciso en perfi lería de aluminio.
(Ej. Corte en ángulo, corte transversal, cortes compuestos).

Características

  • Potente motor de inducción.
  • Mesa superior regulable.
  • Empuñadura ajustable a 3 posiciones.
  • Protector contra rearranque.
  • Regla de corte paralelo en la mesa superior.
  • Set de accesorios para facilitar el corte.
  • Corte a inglete 45º.
  • Rotación horizontal del cabezal 50º.
  • Fácil cambio de disco.
  • Fácil transporte.
  • Equipada de serie con disco de corte de 96 dientes.

Ventajas

  • Máxima potencia y versatilidad.
  • Alta precisión indiferentemente de la posición de trabajo.
  • Bajo ruido.
  • Mango del interruptor regulable tanto para zurdos como para diestros.
  • Angulo de corte regulable hasta 50º a derecha o izquierda en el plano horizontal.
  • Posibilidad de corte de doble ángulo (inglete 45º y rotación horizontal 45º).
  • Bloqueo del cabezal mientras no se desea cortar.

Beneficios

  • Permite hacer varios tipos de aplicaciones con una sola máquina.
  • Cumple con las normativas de seguridad.

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Altura (en posición desenrollada)

650 mm
Más Información

Peso de la máquina

23 kg
Más Información

Profundidad

80 mm
Más Información

Corriente nominal

6.6 A
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

2850 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1500 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

1500 W
Más Información

Longitud

580 mm
Más Información

Anchura

540 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Se puede utilizar para diámetro interior

30 mm
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F3G1,5 mm²
Más Información

Ángulo de inglete máximo

45 grados
Más Información

Diámetro máximo de la hoja de sierra

305 mm
Más Información

Descripción de tipo

Ingletadora
Más Información

Longitud del cable

1.8 m
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 kg
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

644796157.pdf

Catálogo General

0701177020

Ficha Técnica

32409579.pdf

Ficha Técnica

32409580.pdf
Scroll to top